PROJAHN Doppelringschluessel 10 x 13 mm

Artikelnummer: Z00003233
EAN: 4000146241035
Herstellernummer: 241013
PROJAHN Doppelringschluessel 10 x 13 mm
Brutto Set-Preis 4,84 € Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel metrisch

  • nach DIN 838
  • tief gekröpft 75°
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 8,4
A2 8,9
L 213
Gr./Size 10 x 13 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]