PROJAHN Doppelringschluessel 16 x 17 mm

Artikelnummer: Z00003237
EAN: 4000146241615
Herstellernummer: 241617
PROJAHN Doppelringschluessel 16 x 17 mm
Inkl. Steuern: 7,00 € VE 1 Stück Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel metrisch

  • nach DIN 838
  • tief gekröpft 75°
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 10,4
A2 10,9
L 246
Gr./Size 16 x 17 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen