Doppelringschluessel 17 x 19 mm

Artikelnummer: Z00003239
EAN: 4000146241714
Herstellernummer: 241719
Doppelringschluessel 17 x 19 mm
Inkl. Steuern: 6,88 € VE 1 Stück Netto 5,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelringschlüssel metrisch

  • nach DIN 838
  • tief gekröpft 75°
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gr./Size 17 x 19 mm
L 265
A1 11,4
A2 11,9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen