Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Doppelringschluessel-Satz 4tlg, in Rolltasche

Artikelnummer
Z00000545
EAN
4000146644034
Herstellernummer
4403
Marke
PROJAHN
53,99 € 46,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000545
EAN
4000146644034
Herstellernummer
4403
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelringschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieRingseiten tief gekröpft und 15° abgewinkelt
Größen21x23-30x32 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit4
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelringschlüssel Satz metrisch

  • nach DIN 838

Inhalt:
21 x 23 · 24 x 27 · 25 x 28 · 30 x 32 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente