Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Doppelringschluessel Set 6tlg

Artikelnummer
Z00000558
EAN
4000146044513
Herstellernummer
4451
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
27,00 € 22,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00000558
EAN
4000146044513
Herstellernummer
4451
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelringschlüssel
GeometrieRingseiten tief gekröpft und 15° abgewinkelt
Größen6x7-16x17 mm
Größen/Sizes6x7-16x17 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeProfessional
Teile6
Teile / Pieces6
Verpackungin Kartonverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelringschlüssel Satz metrisch

  • nach DIN 838

Inhalt:
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account