Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Doppelringschluessel Set 8tlg

Artikelnummer
Z00000559
EAN
4000146044520
Herstellernummer
4452
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000559
EAN
4000146044520
Herstellernummer
4452
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelringschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieRingseiten tief gekröpft und 15° abgewinkelt
Größen6x7-20x22 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit8
Verpackungin Kartonverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelringschlüssel Satz metrisch

  • nach DIN 838

Inhalt:
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 20 x 22 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente