GearTech 31 in 1 Doppelring Schluessel 8-10 + 11-13

Artikelnummer: Z00007462
EAN: 4000146017265
Herstellernummer: 3466-01
GearTech 31 in 1 Doppelring Schluessel 8-10 + 11-13
Inkl. Steuern: 25,81 € VE 1 Stück Netto 21,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GearTech Ratschenschlüssel

Anwendungsübersicht siehe Bilder TORX®
  • Umschaltbarer GearTech-Ratschenschlüssel mit Multifunktions-Ratscheneinsatz
  • Jeder Schlüssel funktioniert an mehr als 30 verschiedenen Schraubenantrieben
  • 4-kant, 6-kant, 12-kant, Vielzahn und TORX®E mit einem Schlüssel bearbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

6-kant Ø 8 · 10 · 11 · 13 mm
TORX® E10 · E12 · E14 · E16
12-kant 5/16" · 7/16" · 3/8" · 1/2"
Größe/Size 8 -13 mm, 5/16"- 1/2", E10 - E16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen