PROJAHN GearTech Doppelring Schlüssel 10 x 13mm

Artikelnummer: Z00003871
EAN: 4000146341131
Herstellernummer: 341013
PROJAHN GearTech Doppelring Schlüssel 10 x 13mm
Inkl. Steuern: 17,28 € VE 1 Stück Netto 14,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GearTech Doppelringschlüssel metrisch

  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 10 x 13 mm
Länge/Length 170 mm
max. Drehmoment/torque 86 Nm / 143 Nm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen