GearTech Doppelring Schluessel 14 x 15 mm

Artikelnummer: Z00003873
EAN: 4000146341414
Herstellernummer: 341415
GearTech Doppelring Schluessel 14 x 15 mm
Inkl. Steuern: 19,35 € VE 1 Stück Netto 16,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GearTech Doppelringschlüssel metrisch

  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
  • Bei Überlastung droht Bruchgefahr!
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Drehmoment/torque 191 Nm / 250 Nm
Länge/Length 190 mm
Größe/Size 14 x 15 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen