Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Offener Doppelringschluessel 1/2" x 9/16"

Artikelnummer
Z00000006
EAN
4000146022054
Herstellernummer
2205
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000006
EAN
4000146022054
Herstellernummer
2205
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahme6 x 6-kant
AusführungDoppelringschlüssel, offene Ausführung
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
Größe0.5625 Zoll
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3118
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Offene Doppelringschlüssel metrisch

  • matt satiniert verchromt
  • Köpfe 15° abgewinkelt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente