Offener Doppelringschluessel 16 x 18mm

Artikelnummer: Z00003149
EAN: 4000146221617
Herstellernummer: 221618
Offener Doppelringschluessel 16 x 18mm
Inkl. Steuern: 10,71 € VE 1 Stück Netto 9,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Offene Doppelringschlüssel metrisch

  • matt satiniert verchromt
  • Köpfe 15° abgewinkelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme / Drive 12 x 12-kant
Größe/Size 16 x 18 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen