Offener Doppelringschluessel 19 x 22mm

Artikelnummer: Z00003151
EAN: 4000146221921
Herstellernummer: 221922
Offener Doppelringschluessel 19 x 22mm
Inkl. Steuern: 9,64 € VE 1 Stück Netto 8,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Offene Doppelringschlüssel metrisch

  • matt satiniert verchromt
  • Köpfe 15° abgewinkelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme / Drive 12 x 12-kant
Größe/Size 19 x 22 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen