Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Offener Doppelringschluessel-Satz metrisch, 8tlg

Artikelnummer
Z00000010
EAN
4000146022184
Herstellernummer
2218
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
53,99 € 46,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000010
EAN
4000146022184
Herstellernummer
2218
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelringschlüssel, offene Ausführung
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3118
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit8
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Offener Doppelringschlüssel Satz

Inhalt:
9 x 11 · 10 x 12 · 13 x 15 · 14 x 17 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente