Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Offener Doppelringschluessel-Satz metrisch, 6tlg

Artikelnummer
Z00000009
EAN
4000146022160
Herstellernummer
2216
Marke
PROJAHN
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000009
EAN
4000146022160
Herstellernummer
2216
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelringschlüssel, offene Ausführung
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
Größen8x10-22x24 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3118
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit6
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Offener Doppelringschlüssel Satz

Inhalt:
8 x 10 · 9 x 11 · 12 x 14 · 13 x 15 · 17 x 19 · 22 x 24 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente