Quality Brand Doppelringschlüssel 30 x 32mm gekröpft

Artikelnummer:  
Z00426209 
EAN:  
4017467010479 
Marke:  
Quality Brand 

26 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

9,84 €

Netto 8,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge 360 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

IMATEC

Tief gekröpft, stark, mit dünnwandigen Ringen.

DIN 838 · ISO 10104. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

26 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
carolus Englischer Schlosserhammer 3/4 LBS
UVP: 10,02 € 6,28 € Netto 5,28 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Englischer Schlosserhammer 2 LBS
UVP: 17,21 € 10,50 € Netto 8,82 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Prüfschraubendreher max 250 V, 3 mm
UVP: 3,52 € 2,21 € Netto 1,86 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Wasserpumpenzange 12"
UVP: 15,35 € 9,37 € Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben