Sanitär-Montageschlüssel Expressschlüssel M10 CV-Stahl Rothenberger

Artikelnummer: Z00049264
EAN: 4004625732991
Herstellernummer: 73299
Sanitär-Montageschlüssel Expressschlüssel M10 CV-Stahl Rothenberger
Inkl. Steuern: 21,25 € VE 1 Stück Netto 17,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stockschrauben M10
Schlüsselweite (mm) 17 x 19
Länge (mm) 220
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen