Sonderringschlüssel

Artikelnummer: Z00125745
EAN: 4018754045822
Herstellernummer: 74340001
Sonderringschlüssel
Inkl. Steuern: 6,82 € VE 1 Stück Netto 5,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmbereich bis Durchmesser in mm 20 mm, zum Abklemmen von Schlauchleitungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Weite mm 35
Länge (mm) 68
Höhe (mm) 21

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen