• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Technische daten

Gesamtlänge 142.5 Millimeter
Höhe Ringkopf1 8.4 Millimeter
Länge l2 142.5 Millimeter
Schlüsselweite 16
Schlüsselweite mm 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aluminium-Ratschenringschlüssel SW 16 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728014175
  • Modell: V1417
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben