Aluminium-Ratschenringschlüssel SW 17 mm

Artikelnummer: Z00349448
EAN: 4047728014182
Herstellernummer: V1418
Aluminium-Ratschenringschlüssel SW 17 mm
Inkl. Steuern: 35,64 € VE 1 Stück Netto 29,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Ratschenringschlüssel SW 17 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728014182
  • Modell: V1418
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17
Gesamtlänge (mm) 144
Höhe Ringkopf1 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen