Doppel-Ratschen-Ringschlüssel

Artikelnummer: Z00349167
EAN: 4047728027052
Herstellernummer: V2705
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel
Inkl. Steuern: 21,73 € VE 1 Stück Netto 18,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Ratschen-Ringschlüssel von VIGOR
  • EAN: 4047728027052
  • Modell: V2705
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10 x 17<br/>13 x 19
Gesamtlänge (mm) 220
Höhe Ringkopf2 (mm) 17
Höhe Ringkopf1 (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen