Doppel-Ratschenringschlüssel SW 10 x 11

Artikelnummer: Z00349457
EAN: 4047728014410
Herstellernummer: V1441
Doppel-Ratschenringschlüssel SW 10 x 11
Inkl. Steuern: 25,78 € VE 1 Stück Netto 21,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Ratschenringschlüssel SW 10 x 11 von VIGOR
  • EAN: 4047728014410
  • Modell: V1441
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10x11
Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Schlüsselweite (s2) (mm) 11
Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung) (SAP) (kg) 0.103
Gesamtlänge (mm) 270
Höhe Ringkopf1 8.4
Höhe Ringkopf2 8.4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen