Doppel-Ratschenringschlüssel SW 14 x 15

Artikelnummer: Z00349455
EAN: 4047728014434
Herstellernummer: V1443
VIGOR
Doppel-Ratschenringschlüssel SW 14 x 15
Inkl. Steuern: 30,36 € VE 1 Stück Netto 25,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppel-Ratschenringschlüssel SW 14 x 15 von VIGOR
  • EAN: 4047728014434
  • Modell: V1443
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14x15
Schlüsselweite (s1) (mm) 14
Schlüsselweite (s2) (mm) 15
Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung) (SAP) (kg) 0.188
Gesamtlänge (mm) 330
Höhe Ringkopf1 8.4
Höhe Ringkopf2 8.4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen