Doppel-Ratschenringschlüssel SW 16 x 18

Artikelnummer: Z00349424
EAN: 4047728014441
Herstellernummer: V1444
Doppel-Ratschenringschlüssel SW 16 x 18
Inkl. Steuern: 39,25 € VE 1 Stück Netto 32,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Ratschenringschlüssel SW 16 x 18 von VIGOR
  • EAN: 4047728014441
  • Modell: V1444
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16x18
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Schlüsselweite (s2) (mm) 18
Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung) (SAP) (kg) 0.283
Gesamtlänge (mm) 375
Höhe Ringkopf1 10
Höhe Ringkopf2 11.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen