Doppel-Ratschenringschlüssel SW 17 x 19

Artikelnummer: Z00349434
EAN: 4047728014458
Herstellernummer: V1445
Doppel-Ratschenringschlüssel SW 17 x 19
Inkl. Steuern: 43,96 € VE 1 Stück Netto 36,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Ratschenringschlüssel SW 17 x 19 von VIGOR
  • EAN: 4047728014458
  • Modell: V1445
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17x19
Schlüsselweite (s1) (mm) 17
Schlüsselweite (s2) (mm) 19
Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung) (SAP) (kg) 0.343
Gesamtlänge (mm) 405
Höhe Ringkopf1 10
Höhe Ringkopf2 11.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen