Doppel-Ringschlüssel SW 18 x 19

Artikelnummer: Z00349477
EAN: 4047728016902
Herstellernummer: V1690
VIGOR
Doppel-Ringschlüssel SW 18 x 19
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 838 / ISO 10104

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18x19
Gesamtlänge (mm) 271
Höhe Ringkopf1 12.8
Höhe Ringkopf2 12.4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen