Doppel-Ringschlüssel SW 21 x 23

Artikelnummer: Z00349498
EAN: 4047728016926
Herstellernummer: V1692
Doppel-Ringschlüssel SW 21 x 23
Inkl. Steuern: 15,28 € VE 1 Stück Netto 12,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 838 / ISO 10104

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 21x23
Gesamtlänge (mm) 310.5
Höhe Ringkopf1 14.2
Höhe Ringkopf2 13.6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen