Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Ringmuttern M8 Edelstahl A4 DIN 582 mit Ce Markierung 10 Stk

Artikelnummer
Z00163545
EAN
8715492355287
Herstellernummer
55950080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,17 € 21,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 24,86 € 5% = 5,28 €
10 21,98 € 16% = 7,70 €

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163545
EAN
8715492355287
Herstellernummer
55950080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM8
DIN582
DurchmesserM8
GewindeM
H36
MaterialRostfreistahl A4
NEN1928
NormDIN582
P125
SchraubenartRingmuttern
Titelpropertysetd1
d220
d336
d420
h36
zusätzliche infomit Ce Markierung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Ringmuttern Edelstahl A4 metrisch DIN582
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente