Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Ringschrauben M8 x 13 Edelstahl A4 DIN 580 10 Stk

Artikelnummer
Z00163538
EAN
8715492355195
Herstellernummer
55940080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
26,42 € 22,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 24,87 € 6% = 5,52 €
10 21,99 € 17% = 7,94 €

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163538
EAN
8715492355195
Herstellernummer
55940080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

DurchmesserM8
H36
L13
Länge13 Millimeter
P125
d220
d336
d420
h36
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Als Ringschrauben bezeichnete Schrauben haben anstelle eines Schraubenkopfes einen Ring, daher werden sie auch Augenschrauben genannt. Sie finden bei beweglichen Verbindungen ihre Verwendung.
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente