Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RITTER Allesschneider markant01

Artikelnummer
Z19782387
EAN
4004822501000
Herstellernummer
501.000
Marke
RITTER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
55,99 € 47,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19782387
EAN
4004822501000
Herstellernummer
501.000
Marke
RITTER

Technische Daten

Ausführung Schlittenabnehmbar und teilbar
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht1.860 Kilogramm
Bruttohöhe220.000 Millimeter
Bruttolänge435.000 Millimeter
EGUFER-Nummer505820
Featuresabnehmbarer und teilbarer Schlitten, Gerät klappbar, Moment-
GehäusematerialKunststoff
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftAllesschneider markant01
Klingendurchmesser17 Millimeter
Leistung65 Watt
MaterialKunststoff
Max. Schnittstärke14 Millimeter
MessertypWellenschliffmesser, 17 cm
Werks-Nr.501.000
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Allesschneider Kst 65W ws
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente