Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

dormakaba RMZ RMZ XEA Design silber P600 Sturzmontage

Artikelnummer
Z21696313
EAN
4048442640718
Herstellernummer
57800001
Marke
dormakaba
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
505,99 € 436,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21696313
EAN
4048442640718
Herstellernummer
57800001
Marke
dormakaba

Technische Daten

Ausgangsspannung24
Betriebsspannung24
Breite85 Millimeter
Eingangsspannung230 V AC
Eingangsspannung(en) V230 V AC
Farbesilber P600
FunktionRauchmelder
Geeignet fürTS 98 XEA
Gesamtanschlussleistung9,8 Watt
Gewicht630 Gramm
Höhe55 Millimeter
Leistungsaufnahme interner Melder1,2 Watt
Länge445 Millimeter
Max. Umgebungstemperatur40 Grad Celsius
Melderhöhe30 Millimeter
Melderlänge379 Millimeter
Meldertiefe34 Millimeter
Min. Umgebungstemperatur-20 Grad Celsius
MontageartSturzmontage
Passend fürTS 98 XEA
Potentialfreier Wechselkontakt24
Rückstellungautomatisch
SchutzartIP 30
Stromaufnahme75 Milliampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ XEA mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige F-Eignungsnachweis: Die RMZ XEA ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente