Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RNK Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer - SD, 2 x 2 Blatt, DIN A4

Artikelnummer
Z21669082
EAN
4002871054201
Herstellernummer
542
Marke
RNK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
67,99 € 57,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21669082
EAN
4002871054201
Herstellernummer
542
Marke
RNK

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenNein
Anzahl der Blätter2 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Art der Verwendunggewerbliche Arbeitnehmer
Ausführung2 x 2 Blatt
Farbegrün
FormatA4
Grammatur80 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt10
PapierformatDIN A4
SelbstdurchschreibendJa
Verwendung für BeschriftungsartSchreibmaschine, handschriftlich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit diesem selbstdurchschreibenden Arbeitsvertrag für alle Lohnempfänger wird das Arbeitsverhältnis umfassend geregelt.Besonderheiten:- befristete oder unbefristete Beschäftigung möglich- Probezeitvereinbarung möglich- tarifliche oder außertarifliche Beschäftigung möglich- Monats-, Wochen-oder Stundenlohnangabe möglich- Ausschluss der Lohnfortzahlung bei erkranktem Kind
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente