Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RNK Gummizugmappe A4 blau

Artikelnummer
Z21668833
EAN
4002871460545
Herstellernummer
46054
Marke
RNK
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,50 € 1,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668833
EAN
4002871460545
Herstellernummer
46054
Marke
RNK

Technische Daten

Breite240 mm
Farbeblau
FormatA4
Höhe330 mm
MaterialGlanzkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gummizugmappe. 3 Klappen am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: Glanzkarton. Flächenmasse des Papiers: 390 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Farbe: blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account