Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RNK Notizbuch - A6, Hardcover, liniert, 96 Blatt, blau

Artikelnummer
Z21669184
EAN
4002871465120
Herstellernummer
46512
Marke
RNK
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,32 € 1,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669184
EAN
4002871465120
Herstellernummer
46512
Marke
RNK

Technische Daten

Ausführung96 Blatt
EinbandHardcover
FormatA6
MotivBusiness blau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kladde / Notizbuch "Business blau", DIN A6, liniert, 96 Blatt. Ausführung Papier: 70 g/m². Ausstattung: Hardcover. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account