Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RNK Urkunde Aufschrift "Ehren-Urkunde" (Elefantenhautpapier), 190g/qm, weiß, DIN A4

Artikelnummer
Z21669552
EAN
4002871285605
Herstellernummer
2856
Marke
RNK
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
9,46 € 7,95 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 10 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669552
EAN
4002871285605
Herstellernummer
2856
Marke
RNK

Technische Daten

Farbeweiß
FormatA4
MaterialElefantenhautpapier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit dieser Urkunde aus weißem hochwertigem Elefantenhautpapier (190 g/m2) und viel Platz für individuelle Texte kann jeder Sieger angemessen geehrt werden. Das Elefantenhautpapier ist strapazierfähig und für alle Druck-und Prägetechniken sowie für Tintenstrahldrucker geeignet.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account