Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rockler Kappführung für Tischkreissägen

Artikelnummer
Z21915140
EAN
5024763208348
Herstellernummer
676250
Marke
Rockler
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
229,99 € 198,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21915140
EAN
5024763208348
Herstellernummer
676250
Marke
Rockler

Technische Daten

Typenbezeichnung603 x 603 mm (23 3/4 x 23 3/4 Zoll)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Robuste MDF-Platte mit abwischbarer Melaminbeschichtung. Fehlerfreie Einstellungen dank leicht ablesbarer 1/2-Zoll-Einteilungen (12,7 mm) und dünner Anzeige. Materialüberschuss ermöglicht das Zusägen der Führung auf die jeweilige Kreissäge. Mit vier 610 mm langen und 229 mm breiten, reibungsarmen Klebestreifen für leichgängigen Lauf der Platte und des Anschlags. Verstellbarer 90°-Anschlag. Abmessungen 603 x 603 mm (23 3/4 x 23 3/4 Zoll).,Robuste MDF-Platte,Melaminbeschichtung für einfache Instandhaltung,Reduziert ein Absplittern und erhöhten Materialabfall,Präziser Aufbau,Einfach in der Anwendung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente