Kunststoffrohre PA 12 speedfitblauRohr-ø 12x9mm x3mm

Artikelnummer: Z00330270
EAN: 4047322204484
Herstellernummer: 89.1209-B
Kunststoffrohre PA 12 speedfitblauRohr-ø 12x9mm x3mm
Inkl. Steuern: 191,00 € VE 1 Stück Netto 160,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 Rohr-Außen-Ø mm 12 Rohr-Innen-Ø mm 9 / Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 / Serie speedfit - Stangenware - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378) / Polyamid PA 612 / Material Acetalpolymerisat (POM) / Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) / Aluminiumrohr / Arbeitsdruck siehe Tabellenteil / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Rohr-Innen-Ø_mm 9 / Weitere Eigenschaften korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig / Weitere Eigenschaften korrosionsfest, elektrisch isolierend / Rohr-Außen-Ø 12 / Rohrlänge 3 m / Betriebstemperatur -60 °C bis ¿ °C (PA 12) / -60 °C bis ¿ °C (PA 612) / Schnellsteckverbinder / Betriebstemperatur -20 °C bis °C bei Luft / °C bis °C bei Wasser / Max. 20 °C (PP) / Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm) / 0 - 10 bar (10 - 28 mm) / (PP) siehe Datenblatt / Arbeitsdruck max. 20 bar / Material oberflächenbeschichtetes Aluminium / Dichtmaterial NBR / Verpackungseinheit 20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28mm), / nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! / Farbe blau / max. Betriebsdruck bei 20 °C 38 bar / Polyamidrohr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm)/0 - 10 bar (10 - 32 mm)
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -60 °C bis +100 °C (PA 12)/-60 °C bis +100 °C (PA 612)
Weitere Eigenschaften korrosionsfest,schwingungs- schlagfest,alterungsbeständig
Material Acetalpolymerisat (POM)/Polypropylen,glasfaserverstärkt (PP)
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 38
Rohr-Innen-D mm 9
Rohr-Außen-D 12
Rohrlänge 3 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen