• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Kunststoffrohre PA 12 speedfitblauRohr-ø 22x18mmx3mm

Artikelnummer:  
Z00330282 
EAN:  
4047322204569 
Herstellernummer:  
89.2218-B 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

408,56 €

Netto 343,33 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm)/0 - 10 bar (10 - 32 mm)
Betriebstemperatur -60 °C bis +100 °C (PA 12)/-60 °C bis +100 °C (PA 612)
Dichtmaterial NBR
Farbe blau
Material Acetalpolymerisat (POM)/Polypropylen,glasfaserverstärkt (PP)
Rohr-Außen-D 22
Rohr-Innen-D mm 18
Rohrlänge 3 m
Weitere Eigenschaften korrosionsfest,schwingungs- schlagfest,alterungsbeständig
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 22
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 Rohr-Außen-Ø mm 22 Rohr-Innen-Ø mm 18 / Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12 / Serie speedfit - Stangenware - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Polyamid PA 12, hart (nach DIN 73378) / Polyamid PA 612 / Material Acetalpolymerisat (POM) / Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) / Aluminiumrohr / Arbeitsdruck siehe Tabellenteil / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Rohr-Innen-Ø_mm 18 / Weitere Eigenschaften korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig / Weitere Eigenschaften korrosionsfest, elektrisch isolierend / Rohr-Außen-Ø 22 / Rohrlänge 3 m / Betriebstemperatur -60 °C bis ¿ °C (PA 12) / -60 °C bis ¿ °C (PA 612) / Schnellsteckverbinder / Betriebstemperatur -20 °C bis °C bei Luft / °C bis °C bei Wasser / Max. 20 °C (PP) / Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm) / 0 - 10 bar (10 - 28 mm) / (PP) siehe Datenblatt / Arbeitsdruck max. 20 bar / Material oberflächenbeschichtetes Aluminium / Dichtmaterial NBR / Verpackungseinheit 20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28mm), / nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! / Farbe blau / max. Betriebsdruck bei 20 °C 22 bar / Polyamidrohr
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben