Rohrreiniger (8 Meter), Zubehör

Artikelnummer: Z00478413
EAN: 3165140816106
Herstellernummer: F016800441
Rohrreiniger (8 Meter), Zubehör
UVP: 70,21 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 44,84 € VE 1 Stück Netto 37,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrreiniger 8 Meter. Zusätzliches Zubehör. 8 m langer Rohrreiniger zum Beseitigen von Verstopfungen in Rohrleitungen, Abflüssen, Toiletten usw. Messingdüse mit drei Rückstoßdüsen zum Vortrieb der Reinigungsdüse durch das zu reinigende Rohr. Ideal für Drücke von 100 bis 150 bar. Geeignet für alle Prima Geräte.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Turbo/Roto Lanze nein
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze nein
Venturi-System nein
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse nein
Volumen (dm³) 8.190
Wasserfilter (eingebaut) nein
Artikeltyp Bosch Blau
Externer Wasserfilter nein
Druckanzeige (Manometer) nein
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 1
Art des Zubehörs sonstige
AutoStop nein
Abmessung Breite (mm) 299
Abmessung Höhe (mm) 83
Abmessung Länge (mm) 330
Produktart Zubehör
Selbstansaug-Funktion nein
Selbstansaug-Kit nein
Schlauchtrommel nein
Reinigungsmittel Anpassung nein
Schlauchlänge (m) 8
Handspritzpistole nein
Integrierter Reinigungstank nein
Max. Druck (bar) 150

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen