Rohrreinigungsmaschine K-60SP SE A-25 230 V Kapazität 30 - 150 mm Ridgid

Artikelnummer: Z00049477
EAN: 95691944979
Herstellernummer: 94497
RIDGID
Rohrreinigungsmaschine K-60SP SE A-25 230 V Kapazität 30 - 150 mm Ridgid
Inkl. Steuern: 2.165,16 € VE 1 Stück Netto 1.819,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universell einsetzbare Rohrreinigungsmaschine für den Innen- und Außenbereich für den Installateur, im Servicebereich, in normalen Haushalten · der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch gegen hartnäckige Verstopfungen · in der Industrie anzuwenden · für Fall- und Grundleitungen geeignet · sofortgreifende Spiralkupplung, leicht zu wechseln · für Rohre bis 150 mm mit Sonderzubehör auch für Rohre ab 30 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl (/min) 520
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen