Rohrschelle 80 - 86mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER

Artikelnummer: Z00092415
Herstellernummer: 254749
Fischer
Rohrschelle 80 - 86mm,Stahl verzinkt mit Einlage, FISCHER
Inkl. Steuern: 6,62 € VE 1 Stück Netto 5,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: SBR / EPDM
Temperaturbereich:
-50°C bis max. +110°C
Vorteile:
Schallschutz für DIN 4109, patentierter Schnellverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Montage, großer Öffnungswinkel zum leichten Einlegen der Rohre (Rohrschelle wird nach unten aufgeklappt), durch zuverlässiges Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden
*Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G M 8 & M 10*
Ø Spann-bereich 80 - 86 MM
BreiteB 25 MM
zulässige Belastung** 1.500 N

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen