Doppelrohrschelle 12mm, mit Anschweiß- und Deckplatte

Artikelnummer: Z00110150
Herstellernummer: 5187
Doppelrohrschelle 12mm, mit Anschweiß- und Deckplatte
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Stück Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR112DO Doppelrohrschelle 12mm, mit Anschweiß- und Deckplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung mit Anschweiß- und Deckplatte
Rohr-Ø außen 12 MM
Bau-größe Baugröße 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen