Doppelrohrschelle 16mm, mit Anschweiß- und Deckplatte

Artikelnummer: Z00110154
Herstellernummer: 5351
Doppelrohrschelle 16mm, mit Anschweiß- und Deckplatte
Inkl. Steuern: 4,83 € VE 1 Stück Netto 4,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

GR216DO Doppelrohrschelle 16mm, mit Anschweiß- und Deckplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 16 MM
Ausführung mit Anschweiß- und Deckplatte
Bau-größe Baugröße 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen