Doppelrohrschelle 20mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu

Artikelnummer: Z00110179
Herstellernummer: 5465
Quality Brand
Doppelrohrschelle 20mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu
Inkl. Steuern: 4,99 € VE 1 Stück Netto 4,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR320DOTM Doppelrohrschelle 20mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschiene
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 20 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen