Doppelrohrschelle 35mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu

Artikelnummer: Z00110187
Herstellernummer: 5681
Doppelrohrschelle 35mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR535DOTM Doppelrohrschelle 35mm, mit Tragschienenmuttern Typ KMA zu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 35 MM
Bau-größe Baugröße 5
Ausführung mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau auf C-Tragschiene
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen