Gummiprofilierte Rohrschelle 22mm, DIN 3016-1

Artikelnummer: Z00073688
Herstellernummer: 11384
Gummiprofilierte Rohrschelle 22mm, DIN 3016-1
Inkl. Steuern: 12,15 € VE 10 Stück Netto 10,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR
Temperaturbereich:
-35°C bis max. +100°C
*ähnlich DIN 3016-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-D 22 MM
Band-breite 12 MM
Befestigungs-bohrung 5,3 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen