Lose Rohrschelle für Rohre 90 - 110 mm

Artikelnummer: Z00082844
Herstellernummer: 69032
Quality Brand
Lose Rohrschelle für Rohre 90 - 110 mm
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montage:
Die Laufrohrschellen werden mittels Gewindestange Typ GWS 10 und Profilplatte Typ PRP M10 befestigt.
Anwendung:
Lose Rohrschellen ermöglichen den thermischen Ausgleich bei Kunststoffrohren, da das zu befestigende Rohr nur eingelegt und nicht fixiert wird.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-Ø außen (A) 90 - 110
Gewinde G M 10
Ausfuehrung Lose Rohrschelle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen