Rohrschelle, 108 - 116mm, 1. 4404 mit Einlage

Artikelnummer: Z00099637
Herstellernummer: 34881
Quality Brand
Rohrschelle, 108 - 116mm, 1. 4404 mit Einlage
Inkl. Steuern: 27,12 € VE 1 Stück Netto 22,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Einlage: EPDM
Temperaturbereich:
-50°C bis max. +110°C
Vorteile:
Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, patentierter Sicherheitsschnellverschluss gewährleistet eine einfache Montage, Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle noch justiert werden.
*Gewindemuffe mit zwei nutzbaren Befestigungsgewinden, **Werte in Klammern berechnet nach statistischen Methoden aus den Bruchlasten, unter Einhaltung einer max. zul. Verformung von 1,5 mm, bzw. 2% des max. spannbaren Rohrdurchmessers.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G M 8
Ausfuehrung mit Einlage
Ø Spann-bereich 108 - 116 MM
BreiteB 20 MM
zulässige Belastung** 2300 N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen