Rohrschelle, leichte Baureihe, 10 (1/8")mm, Baugröße 1 5176

Artikelnummer: Z00103326
Herstellernummer: 5176
Rohrschelle, leichte Baureihe, 10 (1/8")mm, Baugröße 1 5176
Inkl. Steuern: 15,68 € VE 5 Stück Netto 13,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR110LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 10 (1/8")mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 32 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a5 64 MM
a4 50 MM
a3 36 MM
A2 36 MM
A1 20 MM
Ø 7 MM
Bau-größe Baugröße 1
Rohr-Ø außen 10 (1/8") MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen