Rohrschelle, leichte Baureihe, 12mm, Baugröße 1 5196

Artikelnummer: Z00103387
Herstellernummer: 5196
Rohrschelle, leichte Baureihe, 12mm, Baugröße 1 5196
Inkl. Steuern: 13,95 € VE 5 Stück Netto 11,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR112LTM Rohrschelle, leichte Baureihe, 12mm, Baugröße 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 20 MM
Rohr-Ø außen 12 MM
A2 36 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau
a3 36 MM
Bau-größe Baugröße 1
H 32 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen