Rohrschelle, leichte Baureihe, 13,7 (1/4")mm, Baugröße 2 5325

Artikelnummer: Z00103328
Herstellernummer: 5325
Rohrschelle, leichte Baureihe, 13,7 (1/4")mm, Baugröße 2 5325
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR2137LDP Rohrschelle, leichte Baureihe, 13,7 (1/4")mm, Baugröße 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A2 42 MM
A1 26 MM
Bau-größe Baugröße 2
H 39 MM
a4 56 MM
a3 40 MM
Ø 7 MM
a5 70 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
Rohr-Ø außen 13,7 (1/4") MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen